※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
SEC-バイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
注文コード
41265253
品番
B12M-SVUBR1103-20
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・切込み角Kr
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります