樹脂ケース RS Pro 190 x 100 x 40mm ABS製 グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41267705 品番219-380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550
仕様
ボディ材質 = ABS樹脂
外部長さ = 190 mm
外部幅 = 100 mm
外部高さ = 40 mm
外形寸法 = 190 x 100 x 40mm
色 = グレー
IP 保護等級 = IP54
換気 = N
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS, UL 94V-0
IP62ケース. 2つの部分からなる耐衝撃性ケース UK94-V0準拠の難燃性ABS 取り外し可能なエンドパネルでIP62等級の保護を実現 基板の水平又は垂直実装が可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする