六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41267985 品番222-367
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
本体長さ = 5mm
ねじサイズ = M3 x M3
ジェンダータイプ = メス/メス
材料 = 真鍮
本体形 = 六角
ねじサイズ = M3
スレッドサイズB = M3
六角ねじ二面幅 = 5mm
穴深さ = 5mm
仕上げ = ニッケルめっき
スペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする