仕様
熱電対タイプ = VX
コア数 = 2
長さ = 100m
最小使用温度 = -10℃
最大使用温度 = +105℃
遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽
コアストランド = 7/0.2 mm
断熱材 = マイラー
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 7
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応