RS PRO
RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41268536
品番
611-9302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
ヒューズタイプ = カートリッジ
ヒューズサイズ = 5mm
定格電流 = 6.3A
定格電圧 = 250V
本体材質 = りん青銅
コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅
対応ヒューズ径 = 5mm
種類
ヒューズホルダ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応