仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
ピン径 = 1.9mm
ピン長さ = 10mm
色 = 青
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 銅
RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応