※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSX MILL 3枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41270494
品番
GSX30150C-2D
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
40
刃数
3
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
1.5
材質
ACF20
首下長(mm)
4.8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります