※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41271176
品番
GSXSLT30500C-1.5D
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
3
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
7.5
材質
ACF20
首下長(mm)
9.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります