※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSX MILL エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41271973
品番
GSX42000S-2D
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
ACF20
刃長l(mm)
40
刃数
4
全長L(mm)
100
刃先形状
シャープコーナー
ねじれ角(°)
30