仕様
コンタクト数 = 26
行数 = 2
ジェンダー = オス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = IDC
定格電流 = 1A
コンタクトめっき = 金
シリーズ = SCP
最低使用温度 = -45℃
最高使用温度 = +105℃
コンタクト材質 = 銅合金
ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適
RoHS指令(10物質対応)対応