仕様
シリーズ = SIB
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 20
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 4.22mm
テールピン長 = 3.96mm
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
RSシングルインライン基板対基板アダプタストリップ(2.54 mm、オス端子). 2.54 mmピッチを採用したシングルインライン基板対基板オス-オスピンのスナップ可能アダプタストリップです。 これらの基板スルーホール実装ヘッダストリップ(2.54 mm)には、金めっきのオス-オスコンタクト及びプラスチックハウジングが備わっており、テストポイント又は基板対基板コネクタに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応