曜日別特売
MDW0760HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41276986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーマルチドリル HGS型 3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)7.6
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5.0
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.9
10.0
10.1
10.2
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
全長(mm)94.0
有効長(mm)40.0
40.0
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
37.5
42.5
45.0
47.5
50.0
52.5
55.0
57.5
60.0
シャンク径(mm)8
内容量1本注文コード41276986品番MDW0760HGS3
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
刃先径(Φmm)
7.6
有効長(mm)
40.0
全長(mm)
94.0
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
シャンク径(mm)
8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする