※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW1300HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41277564 MDW1300HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41277564

スーパーマルチドリル HGS型 3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)13.0 注文コード41277564 品番MDW1300HGS3
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃先径など154種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)13.0 有効長(mm)65.0 全長(mm)128.0 材質ACX70 コーティングDEXコート シャンク径(mm)13
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする