※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW1570HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41277835 MDW1570HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41277835

スーパーマルチドリル HGS型 3D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)15.7 注文コード41277835 品番MDW1570HGS3
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は刃先径など154種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)15.7 有効長(mm)80.0 全長(mm)146.0 材質ACX70 コーティングDEXコート シャンク径(mm)16
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする