※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW1650HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41277923 MDW1650HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41277923

スーパーマルチドリル HGS型 3D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)16.5 注文コード41277923 品番MDW1650HGS3
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃先径など154種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)16.5 有効長(mm)82.5 全長(mm)152.0 材質ACX70 コーティングDEXコート シャンク径(mm)17
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする