RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 400m EN 60317/20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41277943 品番357-738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20
コアストランド = 1/0.4 mm
断熱材 = PUR
外径 = 0.45mm
長さ = 400m
ストランド数 = 1
ストランド径 = 0.4 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
導体材質 = 銅
最大使用温度 = +155℃
タイプ = 銅線
通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする