曜日別特売
671-9072 RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA RS PRO 41278415

RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41278415品番671-9072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする