RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 6m ポリオレフィン, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(6m) 注文コード41279045 品番389-690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
スリーブ径 = 19mm
シュリンク径 = 9.5mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 6m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -45℃
動作温度 Max = +105℃
難燃性 = N
耐電圧 = 28kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
基準適合 = ELV, RoHS対応, SFP (R4-0580)
ボックスチュービングキット収縮率2:1. 低収縮温度での黒色のフレキシブル熱収縮チュービングのリール (ディスペンサボックス内) 壊れやすい、又は温度に敏感な装置での使用に有用です。 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) です 動作温度 -55 → +125℃ 最少収縮温度 +80 ℃ 絶縁耐性: 28 kV / mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする