仕様
圧着工具種類 = ラチェット
ケーブルサイズ = 0.5 → 6.0 mm2
最小ワイヤサイズ = 0.5mm2
最小ワイヤサイズ = 6.0mm2
全長 = 255mm
非絶縁オープンバレル圧着端子用の手動工具. RS Proオリジナルの手動圧着工具ラインは、非絶縁オープンバレルコネクタを圧着するための製品です。この精密手動圧着工具は、使用するたびに完全な圧着サイクルを確保するラチェット式機構を備えています。またこの工具には、万が一の誤動作があった場合のセーフティーラチェットリリース機能もあります。人間工学に基づいたハンドル及び最低50000回の耐久性を備えたこの工具は、頑強で快適に使用できます。右利きでも左利きでも、最低限の労力でB/F圧着ができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現. 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上. 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着. 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構. 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能. 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保. 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命. スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り. 品番 ; 683-1620 683-1620 : 0.1 → 1.5 mm2の圧着用 品番 ; 683-1611 683-1611 : 0.5 → 6.0 mm2の圧着用
RoHS指令(10物質対応)対応