曜日別特売
MXQ20-30Z-M9BLS MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-30Z) SMC 41280618

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-30Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bリード線(m)3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード41280618品番MXQ20-30Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥40,870販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする