RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5m) 注文コード41280689 品番398-149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様
スリーブ径 = 25.4mm
シュリンク径 = 12.7mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 37kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
MIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする