※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2NU-CCGW060204 BN7500 チップ 2NU-CCGW 住友電工ハードメタル 41283821 2NU-CCGW060204 BN7500 チップ 2NU-CCGW 住友電工ハードメタル 41283821

チップ 2NU-CCGW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41283821 品番 2NU-CCGW060204 BN7500
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
切刃長さ(mm)2.3 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BN7500 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする