リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41289073 品番471-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様
コンタクト数 = 40
ジェンダー = オス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
コンタクトめっき = 金
シリーズ = SCP
最低使用温度 = -45℃
最高使用温度 = +105℃
コンタクト材質 = 真鍮
UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする