D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41289475 品番472-809
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,443
販売価格(税別)
33,130
仕様
コンタクト数 = 37
ジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = PET
定格電圧 = 750 V ac/dc
最低使用温度 = -55℃
品番< 472-764') 472-764/では、絶縁物の色が異なることがありますが、製品の性能に変わりはありません。 基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板用プラグ / ソケット. MIL-C-24308のサイズ要件に適合. 機械加工銅合金コンタクト BS9523、F0010、F0018に適合
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする