仕様
コンタクト数 = 15
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = 鋼
コンタクトめっき = 金
シリーズ = DAA
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 5A
寸法 = 39.14 x 12.55mm
長さ = 39.14mm
最低使用温度 = -65℃
「ハーネス通過」寸法は、コネクタと配線アセンブリ(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンが接続されたDコネクタ)がパネルの開口部を通過可能な寸法です。. 圧着シェル(アース). 適切な穴あけ工具については、Dコネクタカッター(例: 品番477-8690)を参照. リアエントリリリース圧着コンタクト すずめっきが施されたプラグ/シェルによる優れたシールド導通性 ラチェットタイプの工具を別売で用意
RoHS指令(10物質対応)対応