RS Pro シリコンラバーシート 白 1m x 600mm x 1.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41295705 品番733-6725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
カラー = 白
長さ = 1m
厚さ = 1.5mm
幅 = 600mm
密度 = 0.25g/cm3
裏面粘着 = Y
適合 = 冷水, エチレングリコール, 温水
最高使用温度 = +200℃
最低使用温度 = -60℃
伸長 = 100%
ASTM D746、BS2872、VDE 0304、VDE 0303. シリコンスポンジラバー. 独立気泡、スキン仕上げシリコンスポンジ UV及びオゾンに対する耐性 使用温度範囲: -60 → +200 ℃ 密度: 0.25 g/cm3 シートサイズ: 1000 x 600 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする