RS Pro 工具キット 88ピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41298277 品番734-8885
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
セットタイプ = Electricians
個数 = 88
VDE/1000V認証 = あり
RS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする