※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMW080208 AC420K チップ CPMW 住友電工ハードメタル 41298722 CPMW080208 AC420K チップ CPMW 住友電工ハードメタル 41298722

チップ CPMW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41298722 品番 CPMW080208 AC420K
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
形状ひし形80° 材質AC420K コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)8 逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする