SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41299074 品番738-5897
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = PCBマウント
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
極性 = ノーマル
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 18GHz
ボディめっき = 金
サイズ = サブミニチュア
定格電圧 = 500 V ac
絶縁BNCバルクヘッドジャック. Coax Connectorsの業務品質の機械加工が施されたBNCコネクタシリーズ(75 Ω)です。 この絶縁バルクヘッドジャックは、すべて金めっきのりん青銅コンタクトとニッケルめっきの黄銅ボディを備えています。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるシンプルなバヨネットカップリングを備えています。 接続がシンプルなため、最も一般的に使用されている同軸ケーブルコネクタの1つとなっています。 このシリーズのコネクタは最大4.5 GHzに対応し、SMPTE 292M規格及び424M規格に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする