DCGT070204L-FY AC530U チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタル 41300375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT070204L-FY AC530U チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタル 41300375
DCGT070204L-FY AC530U チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタル 41300375

チップ DCGT-FY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38材質AC530U注文コード41300375品番DCGT070204L-FY AC530U
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質AC530U形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする