DCGT11T3003R-FY AC520U チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタル 41300655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT11T3003R-FY AC520U チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタル 41300655
DCGT11T3003R-FY AC520U チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタル 41300655

チップ DCGT-FY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.03厚さ(mm)3.97材質AC520U注文コード41300655品番DCGT11T3003R-FY AC520U
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質AC520U形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする