758-1635 RS Pro R62-001-00-99R2210JG 7/16コネクタ RS PRO 41302468

RS Pro R62-001-00-99R2210JG 7/16コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41302468 品番758-1635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = クランプ
取り付けタイプ = ケーブルマウント
サイズ = スタンダード
ケーブルタイプ = LMR600
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 7.5GHz
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = ベリリウム銅
品番< 750-8598') 750-8598/はMIL-STD-348A等級です。. 7 / 16ストレートコネクタ. この7 / 16コネクタは、インピーダンス50 Ωの機器向けに設計されており、優れた電力制御機能と最大7.5 GHzの低VSWR特性を備えています。 この7 / 16コネクタは、リターンロスと相互変調歪みにおいて優れた性能を発揮し、ラジオ基地局や放送通信機器などの耐震性や環境保護が重要となる機器に最適です。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング. 適合ケーブル:LMR600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする