グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの 半袖 シャツ・インナー
グンゼの インナーコンプレッション 半袖
グンゼ あったかソフト 半袖U首 RP55162
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
41304165
品番
RP55162
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
グンゼの綿100%の厚地肌着。肌触りのよい丈夫な素材。スムース編みで保温性もありあったか!
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
機能
厚手
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
生地
スムース
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41304165
RP55162
65005527
RP6516A
半袖U首2枚組
グンゼ
1組
¥
1,690
税込
¥
1,859
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です