SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MX Series(MXQ20B-20ZEJ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41308085
品番
MXQ20B-20ZEJ-M9NVL
参考基準価格(税別)
¥53,080
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B)標準形
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード