高周波コネクタ RS Pro ストレート UHF プラグ - BNC - ジャック 銀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41312103 品番790-2818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アダプタタイプ = UHFプラグ to BNCソケット
アダプタタイプA = UHF
アダプタタイプB = BNC
ジェンダーA = プラグ
ジェンダーB = ソケット
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 300MHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 30.5mm
ボディめっき = 銀
コンタクト材質 = 真鍮
RS BNC/UHF RF同軸アダプタ. BNC/UHF 50 Ω RF同軸アダプタ製品は、黄銅ボディ、PTFE絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2802') 790-2802/は、UHFジャックアダプタ向けのBNCプラグで、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。品番< 790-2818') 790-2818/は、BNCジャックアダプタ向けのUHFプラグで、銀めっき黄銅ボディを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする