仕様
ボトル材質 = HDPE
ボトルの色 = 青
ポンプタイプ = ワンタッチ式
散逸 = Y
導電性 = N
帯電防止 = N
クリーンルーム = N
EN61340-5-1に適合 = Y
製品の容量 = 180ml
RS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。