RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41318096 品番811-7213
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様
IECコネクタタイプ = C14
取り付けタイプ = ねじ取り付け
ジェンダー = オス
定格電流 = 10A
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ / ファストン
スイッチタイプ = なし
ヒューズフォルダー数 = 1
定格電圧 = 250Vac
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
ヒューズは付属ておりません、
ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
電子装置の製作
製造業

射出成型の出来栄えは今一つですが、普段使いには十分です。

対象商品:
41318096
2022-04-25
用途:
機器のIECプラグ交換
シンフォニクス 様 (サービス業)

ヒューズホルダーが引き出せるものの完全には取れない構造なのが想定外でした。
ヒューズホルダーとIECコネクタの結線もされていないので、自身でおこなう必要があります。
またプラスチックの質感もやや安っぽさは感じられますが、コスト的には安くて自由度も高い製品だと思います。

対象商品:
41318096
2020-04-28
用途:
木製机用に使用しました。
サービス業

パソコン用の電源を取るためにDIYの机に取り付けました。
サイズおよび取り付け部の形状ともにぴったりフィットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする