RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41318105 品番811-7216
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
IECコネクタタイプ = C14
取り付けタイプ = スナップイン
ジェンダー = オス
定格電流 = 6A
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ / ファストン
スイッチタイプ = 2極
ヒューズ数 = 1
定格電圧 = 250 V ac
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
IEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41318105
2023-06-14
用途:
自作回路の制作

スイッチまわりがスッキリ設計できるので良いです.
しかし,"FUSE" の文字が正しい向きとなるように設置すると,スイッチが下向きのときONになる.国内でこの仕様はまずいのではないでしょうか?(英国仕様?)
また,背面の配線用の切り欠きの位置あるいは深さが不適切で,電源→ヒューズ→ネオン管という配線が不自然になります.電源,ヒューズ,ネオン管を並列につなぐことを想定しているかのような配置です.どうせならヒューズとネオン管までを最初から配線した状態で販売していただきたいところです.

2人が参考にしています
対象商品:
41318105
2022-03-23
用途:
筐体組み込み時

ACを使用した機器の、AC側で必要な機能が纏まっていて非常に便利です。
ただ、それぞれの要素(インレット、ヒューズ、スイッチ)は結線されておらず、
自前で配線する必要があります。
配線済だとさらに便利なのですが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする