曜日別特売
SNMM120408N-MP AC630M チップ SNMM-MP 住友電工ハードメタル 41320876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMM-MP

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)4.76注文コード41320876品番SNMM120408N-MP AC630M
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質AC630M内接円直径(Φmm)12.7形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする