曜日別特売
SNMM250932N-HF AC830P チップ SNMM-HF 住友電工ハードメタル 41322041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMM-HF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)25.4厚さ(mm)9.52注文コード41322041品番SNMM250932N-HF AC830P
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
切刃長さ(mm)25.4逃げ角(度)0厚さ(mm)9.52穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)3.2チップブレーカ片面材質AC830P内接円直径(Φmm)25.4形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする