曜日別特売
BD140 STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro 41330565

STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41330565品番BD140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
仕様
トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
パッケージタイプ = SOT-32
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1.25 W
最小DC電流ゲイン = 25
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V
汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする