TDK 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.1A, シールド, 7 x 7 x 3.2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41336899 品番SLF7032T-150M1R1-2PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 1.1A
長さ = 7mm
奥行き = 7mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 7 x 7 x 3.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 75mΩ
最小動作温度 = -20℃
インダクタ、SLF7032シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 基板に安定して取り付けられるフラットな底部
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする