仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 96 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 30.4mm
奥行き = 16mm
高さ = 26.5mm
寸法 = 30.4 x 16 x 26.5mm
コイルと接点間の耐電圧 = 4kV rms
UL、VDE. PCFNシリーズ - 太陽光発電リレー. PCFNパワーリレーは、太陽光発電インバータなど、各種の太陽エネルギーに応用することができます。 このシリーズを使えば、全国規模の電力網のような電力基盤に、太陽エネルギーを組み入れることが容易になります。 緊急の場合には、規制に従い、太陽光発電系統と電力網との間の電力供給を中止することもできます。. 使用温度範囲は75 ℃(26 A)、85 ℃で22 Aにディレーティング コンタクト間隔1.5 mm超 200 mWの電力を保持 耐フラックス 難燃性等級 - UL94V-0
定格電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応