※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VCGT-FX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
T1500A
注文コード
41343714
品番
VCGT110302R-FX T1500A
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
T1500A
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります