圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 注文コード41344215 品番170364-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はシリーズ・仕様・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)0.3〜0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)22〜18 動作温度範囲(℃)-20〜+105 結線方法圧着 オス・メスオス 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする