※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VNMX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形35°
材質
DA1000
注文コード
41346051
品番
VNMX160404 DA1000
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
DA1000
形状
ひし形35°
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります