曜日別特売
MXQ6A-10ZL-M9BVL MX Series(MXQ6A-10ZL) SMC 41349717

 

MXQ6A-10ZL-M9BVL MX Series(MXQ6A-10ZL) SMC 41349717
MXQ6A-10ZL-M9BVL MX Series(MXQ6A-10ZL) SMC 41349717

MX Series(MXQ6A-10ZL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード41349717品番MXQ6A-10ZL-M9BVL
参考基準価格(税別)¥33,440販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする