※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
六角形80°
勝手
右
注文コード
41354941
品番
S08H-SWUBR068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
適合チップ・勝手
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
100
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※専用のレンチを別途ご用意ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41354941
S08H-SWUBR068
18391625
S08H-SWUBR0601-08
ホルダ S-SWUB
住友電工ハードメタル
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です