ホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップひし形55° 勝手 注文コード41355054 品番DDHNL2525M15
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は適合チップ・勝手など55種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)100 クランプシステムダブルクランプ式 チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※専用のレンチを別途ご用意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする