仕様
ジェンダー = メス
併用 = SL-156コネクタハウジング
シリーズ = SL-156
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 光沢スズ
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
最大接触抵抗 = 3mΩ
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
TE Connectivity SL-156シリーズ圧着コンタクト. SL-156シリーズコネクタハウジング用の圧着コンタクト製品については、代表品番< 660-5932') 660-5932/を参照してください。 圧着工具については、品番< 782-6294') 782-6294/を参照してください。 抜き取り工具については、品番< 782-9142') 782-9142/を参照してください。 品番< 719-6631') 719-6631/は大型絶縁材径(LID)ハウジングのみに使用でき、異なる圧着工具が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応